A4ラミタブ見出し 2穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 24151365 品番 LT4212Y
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

見出し部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。
見出し部分には油性ペンで記入できます。
1〜12月の月別の文字入り。
穴切れ防止補強シール付。

タイプ1月〜12月 寸法(縦×横)(mm)300×220 サイズA4 タテ型 穴数2穴 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24151365
2022-02-04
用途:
経理書類のファイリング
卸売・小売業

定期的に購入しています。見出し文字も大きく見やすいです。
紙も丈夫で十分です。今後も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする