曜日別特売
F582B-52 バインダー セプトクルール プラスチックバインダー マルマン 24151688

バインダー セプトクルール プラスチックバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(表紙)ライトブルー
背幅(mm)28
収納枚数(枚)約90
内容量1冊注文コード24151688品番F582B-52
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。

色(表紙)ライトブルー背幅(mm)28リング内径(Φmm)14収納枚数(枚)約90サイズA4タイプタテ型寸法(幅W×高さH)(mm)253×314穴数30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする