B5ファイル26 ダブロック30mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24151758 品番 F679R-01 レッド
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
レッド 材質PPくるみ表紙 サイズB5 タイプタテ型 エコマーク認定認定 本体寸法(mm)縦275×横226 収納枚数約250枚 背幅(mm)44 穴数26 リング内径(Φmm)30 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 013

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24149728
2024-05-15
用途:
台帳用

丁度良い感じとしっかりした作りで長年愛用しております。もう何冊買い変えただろう。

2022-08-26
用途:
事務書類入れ
サービス業

永年使えるくらい丈夫です。
ファイルの色も数種類あるので、4種類かいました。
満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
24149728
2022-09-30
用途:
事務作業時
久保工業株式会社 様

リングがちょっと大きいのが 難ですが
表紙もしっかりしているので いいです

対象商品:
24149728
2021-06-02
用途:
資料保存
その他業種

収納枚数も適量で、金具もしゃんとしているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする