曜日別特売
F679R-11 グレー B5ファイル26 ダブロック30mm マルマン 24151767

B5ファイル26 ダブロック30mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1冊注文コード24151767品番F679R-11 グレー
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
グレー材質PPくるみ表紙サイズB5タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦275×横226収納枚数約250枚背幅(mm)44穴数26リング内径(Φmm)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24149728
2024-05-15
用途: 台帳用

丁度良い感じとしっかりした作りで長年愛用しております。もう何冊買い変えただろう。

2022-08-26
用途: 事務書類入れ
サービス業

永年使えるくらい丈夫です。
ファイルの色も数種類あるので、4種類かいました。
満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 24149728
2022-09-30
用途: 事務作業時
久保工業株式会社

リングがちょっと大きいのが 難ですが
表紙もしっかりしているので いいです

対象商品 : 24149728
2021-06-02
用途: 資料保存
その他業種

収納枚数も適量で、金具もしゃんとしているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする