ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの シノ軍手
エコ「極」シノ軍手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
24151986
品番
202739
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
柔らかくて手にフィット!8ゲージ シノ糸2本編み
モノタロウではこんなお得な商品も!
シノ軍手 8ゲージ
モノタロウ
¥
549
¥
604
税込
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
材質
ポリエステル、アクリル、その他(反毛繊維85%以上)
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
8
入数(双)
12
トラスコ品番
828-3950
色
ホワイト