UMN15528.24 ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆) 24152056

UMN15528.24 ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆) 24152056
UMN15528.24 ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆) 24152056
UMN15528.24 ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆) 24152056

ユニボール シグノ RT1(0.28mm)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード24152056品番UMN15528.24
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
インク色商品タイプ本体インク水性顔料インク先端ボール径(mm)0.28方式ノック式シリーズユニボール入数1本色(軸)繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

uni-ball シグノRT1 PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-18
用途: 筆記

グリップのラバー部分が他社品よりも長く、先端を握っても使いやすい。
ペン先の質感も良く、書きやすい。
ただ、もう少し太さが太いと個人的には良いかもしれない。
ペンも軽く、手帳や資料への書き込みで楽。水に濡れても耐性がありにじみにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 24152056
2021-02-03
用途: 事務
波多野電機株式会社

細いタイプを探していて、いいのを見つけました。
値段も安くて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする