UMN15528.8 ユニボール シグノ RT1(0.28mm) uni(三菱鉛筆) 水性顔料インク 24152144

ユニボール シグノ RT1(0.28mm)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ライトブルー 注文コード24152144 品番UMN15528.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色など10種類から選べます 他の種類を見る
インク色ライトブルー 商品タイプ本体 インク水性顔料インク 先端ボール径(mm)0.28 方式ノック式 色(軸)ライトブルー

商品説明動画

uni-ball シグノRT1 PV
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-18
用途:
筆記

グリップのラバー部分が他社品よりも長く、先端を握っても使いやすい。
ペン先の質感も良く、書きやすい。
ただ、もう少し太さが太いと個人的には良いかもしれない。

ペンも軽く、手帳や資料への書き込みで楽。水に濡れても耐性がありにじみにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
24152056
2021-02-03
用途:
事務
波多野電機株式会社 様

細いタイプを探していて、いいのを見つけました。
値段も安くて満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする