UMN-155-38

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24152153 品番 UMN15538.24
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減するためチップ先端の角をなくし、なめらかな書き味を実現しました。
また、堅ろう性にすぐれたステンレスチップ、インク直流を防止するスプリングチップ機構を採用しています。
インクの配合を見直し、インク色の鮮やかさやにじまず極細描線が書ける特長はそのままに、なめらかさを向上させました。
濃く、にじまない水性顔料インクを使用。耐水性、耐光性にもすぐれています。
グリップと軸とのつなぎ目がめだたない、新しさのあるデザイン。シンプルで凹凸のない流れるような形状が魅力です。また、先軸全体がにぎりやすいラバーグリップになっています。

インク色 商品タイプ本体 インク水性顔料インク 先端ボール径(mm)0.38 方式ノック式 入数1本 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

uni-ball シグノRT1 PV
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24152153
2021-09-18
用途:
最高

書き心地、多少の水濡れならにじまない点がいいです。
調理の仕事をしていて、レシピに水がかかってもインクがにじまないので見直す時に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする