uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
UMN-155-05
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
24152293
品番
UMN15505.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
インク色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.5
方式
ノック式
色(軸)
黒
商品説明動画
uni-ball シグノRT1 PV
参考になった