uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
UMN-155-05
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24152354
品番
UMN15505.64
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
インク色
ブルーブラック
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インク
先端ボール径(mm)
0.5
方式
ノック式
入数
1本
色(軸)
ブルーブラック
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
uni-ball シグノRT1 PV
参考になった