SXE340007.68 ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24152476

SXE340007.68 ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24152476
SXE340007.68 ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24152476

ジェットストリーム3色ボールペン 0.7

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ベビーピンク
内容量1本注文コード24152476品番SXE340007.68
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

色(軸)ベビーピンク材質軸/PC樹脂・ラバーグリップ付軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.9全長(mm)143.7質量(g)11.5方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数3色一体商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 日常の書類作成等
株式会社小金井自動車学校サービス業

ボールペンのタッチがものすごくなめらかで、さらさら記入出来るのは驚きでした。スムーズでストレスなく使用できます。毎日字を書きたくなります。仕事も楽しくなります。

2025-09-27
用途: 会社事務用品として

一度使った人から、使用感がいいのでジェットストリームにして。と言われます。社内でも人気があるシリーズです。

2025-04-30
用途: 一般事務用途
建設業・工事業

今まで0.5mmばかり使っていたので、0.7mmの滑らかさは気持ちいい。使いやすいと思います。

対象商品 : 24152476
2024-07-22
用途: 事務作業用
教育・研究機関

滑らかな感じで書き心地が良いです。三色なので、書く内容によって色を変えられるので重宝しています。ただ、バインダーに挟む際、分厚い物だとクリップ部分が上手く開かずに割れて取れてしまうので、注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 10121447
2025-01-10
用途: 仕事やプライベートで使用しています。
ワタナベ防災設備建設業・工事業

滑らかな書き味で一度使ったらやめられないです。素晴らしいボールペンです!

対象商品 : 24152485
2024-06-13
用途: リピートしてます。
その他業種

使いやすいし、見た目も可愛いし、色分けして使えるので、家用と持ち運び用で何本か持っています。

対象商品 : 24152476
2024-04-02
用途: 事務
建設業・工事業

今まで使った中では、一番気に入っています。滑りが良く太さも適度で書きやすいです。

対象商品 : 24762466
2023-11-14
用途: 事務作業時

このボールペンはとにかく書きやすい。インクの出がよく文字がかすれることがありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする