uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ボールペン替芯
替芯 SXR-200
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24152582
品番
SXR20007.15
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合
SXE3-3000-07、MSXE3-3000-07、MSXE4-5000-07
色
赤
適合本体シリーズ名
ジェットストリームプライム多色、ジェットストリームプライム多機能
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応