※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ255

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)20 材質(ボディ)(J) SUS 注文コード24153283 品番VXZ255JZ2AEXB
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電圧・オリフィス径・材質など22種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)DC24 口径3/4 オプション(E) 禁油仕様 - NPT ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(J) SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする