曜日別特売
EW-147 デスクマット・ダブル ミワックス 24154463

デスクマット・ダブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24154463品番EW-147
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
厚さ(mm)透明:1.2、グリーン:2サイズ1395x695寸法(横×縦)(mm)1395×695繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24154278
2023-06-23
用途: 入れ替え
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものが古くなったので入れ替えました。下敷きのスポンジ部分が別売りであればなおよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする