ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
デスクマット・ダブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24154682
品番
EW-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
透明:1.2、グリーン:2
サイズ
995x695
寸法(横×縦)(mm)
995×695
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24154682
EW-107
24154287
SD-107W
デスクマットダブル
ミワックス
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)