段ボールケース 10枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード24155522 品番A2
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
宅配サイズ160サイズ 3辺合計(cm)143.9 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×436×393 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×426×383 底面サイズA2 フルートA 形状その他 厚さ(mm)5 クラフト 入数(枚)10 内寸奥行(mm)600 内寸幅(mm)426 外寸法・幅(mm)436 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)610 ライナーC5 内寸高さ(mm)383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする