山田紙器
山田紙器の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
山田紙器の ダンボール箱
段ボールケース 30枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
24155538
品番
B4
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
宅配サイズ
100サイズ
3辺合計(cm)
89.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
380×273×245
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
370×263×235
底面サイズ
B4
フルート
A
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
30
内寸奥行(mm)
370
内寸幅(mm)
263
外寸法・幅(mm)
273
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法・奥行(mm)
380
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
235