山田紙器
山田紙器の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
山田紙器の ダンボール箱
段ボールケース 30枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
24155574
品番
A3
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
102.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
436×313×279
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
426×303×269
底面サイズ
A3
フルート
A
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
30
内寸奥行(mm)
426
内寸幅(mm)
303
外寸法・幅(mm)
313
外寸法・高さ(mm)
279
外寸法・奥行(mm)
436
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
269