メモックロールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24155608 品番SR-25CH-5
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットできます。
ふせんの裏全面のり付です。

タイプ本体(カッター付) テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成単色 グリーン購入法適合
注意
※感熱紙、ノーカーボン紙などの特殊紙に貼ると、文字が消えたり、のりが残りますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24155608
2017-08-29
用途:
書類発送用に使ってます。
株式会社日吉回漕店 様

今回購入したものが、白でしたが、なんだかオフホワイトのようにくすんでいたので、びっくりしました。この色が正解でしたら、次は買えないかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする