メモックロール 詰替用

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 24155915 品番 WR-25H-LE
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ファイルのメモラベルに!
ファックスの宛名の書き換えに!
メモ書きも色分けして見やすく!
書類やファイルのインデックスに!
キッチンまわりの容器にも!

幅(mm)25 レモン・レモン タイプ詰替え 長さ(m)10 商品構成アソート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
社内の書類を目立たせたいときにコメント付きで貼ります
製造業

派手すぎない色であるのに目立つところが気に入っています。

対象商品:
24155915
2023-10-16
用途:
作業指示書のメモ
桐屋印刷株式会社 様

製造業にかかせない作業指示書で、指示書に打ち出す程ではないけれど、オペレーターに伝えたいことがある時、このメモックに書いて指示書をまわせば、必要な人が確認後、はがしてすぐに捨てることができるため、ごちゃごちゃさせたくない書類のメモには非常に便利だと思います。

対象商品:
24155906
2020-09-15
用途:
仕事に生活に、メモしたい時に使用
医療・福祉・介護関連業

メモックロールは以前から愛用していました。詰め替えを探してもなかなか見つからず困っていました。同色2本はとても助かります。

対象商品:
45334396
2019-05-24
用途:
書類にメモ書きする時
広島日野自動車株式会社 様 (卸売・小売業)

いつも使わせてもらっています。特に黄色はファックスの際、書類に直接書くことなく、コメントが掛けるので、重宝しております。

対象商品:
24155924
2019-04-12
用途:
看護業務のメモとして使っている
医療・福祉・介護関連業

ブラスチックものや紙にもしっかりとくっつき色も鮮やかな蛍光発色のオレンジなので忘れなくてすむ

対象商品:
45334371
2020-04-22
用途:
段ボール箱の中身の表示
株式会社 キッチンオリタ 様 (飲食業)

少し価格が高すぎる。使い捨てにするにはもったいない値段なので紙質がもう少し薄くなってもいいので安いほうが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
24155915
2017-02-25
用途:
事務作業時

とっても便利なので20年ぐらい前からずっと気に入って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
24155933
2017-02-25
用途:
事務作業時

とっても便利なので20年ぐらい前からずっと気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする