ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の 文房具
ヤマト(事務用品)の のり
ヤマト(事務用品)の 液状のり
エコミュ アラビックヤマト エル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24156116
品番
E・AL-200
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。
紙などの接着に最適です。
乾きがはやく、接着力も抜群です。
材質
スポンジ:ウレタンナイロンメッシュ
受け皿・リング:PE
タイプ
液状のり
材質(本体)
本体・中栓・キャップ:PE
エコマーク認定
認定
内容量(mL)
70
主成分
PVAL(ポリビニルアルコール)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 213