曜日別特売
E-NA-48 エコミュ アラビック さかだち専用補充のり ヤマト(事務用品) 24156326

E-NA-48 エコミュ アラビック さかだち専用補充のり ヤマト(事務用品) 24156326
E-NA-48 エコミュ アラビック さかだち専用補充のり ヤマト(事務用品) 24156326

エコミュ アラビック さかだち専用補充のり

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(480mL)注文コード24156326品番E-NA-48
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エコミュアラビックヤマト スタンダード8本分の容量の補充用。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定付属品スペアキャップ×8個エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ノリの補充
日進電設工業株式会社建設業・工事業

従来の物より格段に使いやすいです。今まで補充する側の小瓶を倒してしまったり、頭が外れてしまったりと失敗がありましたが、この商品ならば大丈夫と思います。

2025-01-29
用途: 伝票貼り付け
学校法人藤岡学園教育・研究機関

通常からさかだちアラビックを使っているので、詰め替えが欲しくて購入しました。
普段使っている通販では取り扱いがないのでとても助かっています。

対象商品 : 24156326
2025-10-30
用途: 書類整理
その他業種

常に使っていますが、信頼のブランドです。モノタロウの早い送品対応も大変助かります。

対象商品 : 24156326
2024-07-29
用途: 事務

なかなかペーパーレスの社会は実現しない。様々な大きさの伝票を台紙に貼るなどの作業は21世紀になっても続いている。そこにきて、以前から欲しかった「マザー感」抜群の補充のり。そのすばらしさは、袴(はかま)部分に子供たちの頭が入っていることだ。開発者の思想のすばらしさを感じる。「さかだち」仕様は、古来の仕様では時々頭が外れて、ノリ洪水が発生した問題を解決してくれる。つまり、頭(フィルター)部分のねじが「左」で、キャップのねじが「右」という決定的発明による。万歳。

1が参考にしています
対象商品 : 24156326
2023-07-27
用途: 事務作業
ダイアナルミネサービス業

経理でたくさん使うので、購入しました。1年以上使えそうなので、とても良い買い物です。

対象商品 : 24156326
2023-09-10
用途: 消防設備の点検結果報告書の提出です。
株式会社Pietasその他業種

詰め替え用ではなく、このまま使用出来たら嬉しいです。

対象商品 : 24156326
2023-08-14
用途: 紙のノリつけの補充用
医療・福祉・介護関連業

キャップの網目が詰まるので、キャップの交換がついているのがいい。

対象商品 : 24156326
2022-05-13
用途: 補充用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が高く、補充回数も多いので
大容量で助かります。
付属のスペアキャップは毎回交換していないので
使い切れません‥

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする