リス
リスの ゴミ箱
リスの ボックスカート(キャスターペール)
厨房用キャスターペール・排水栓付 70L
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24156913
品番
GGYK005
参考基準価格(税別)
¥14,290
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 厨房用キャスターペール 排水栓付
モノタロウ
¥
9,298
¥
10,228
税込
種類
キャスター付
容量(L)
70
色
グレー
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー
用途
厨房用ペールに
トラスコ品番
819-4057
質量(kg)
3.984
高さ(mm)
692
奥行(mm)
350
間口(mm)
568
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません