GGYK001 厨房用キャスターペール・排水栓付 45L リス 24156938 GGYK001 厨房用キャスターペール・排水栓付 45L リス 24156938 GGYK001 厨房用キャスターペール・排水栓付 45L リス 24156938 GGYK001 厨房用キャスターペール・排水栓付 45L リス 24156938 GGYK001 厨房用キャスターペール・排水栓付 45L リス 24156938

厨房用キャスターペール・排水栓付 45L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24156938 品番GGYK001
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

排水栓付ですので液体の排出に便利です。
中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。
排水栓付きですので液体の排出に便利です。

種類キャスター付 容量(L)45 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー 用途厨房用ペールに トラスコ品番819-4055 質量(kg)3.026 高さ(mm)595 奥行(mm)305 間口(mm)505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24156938
2023-02-28
用途:
ケーキパン厨房用ゴミ箱、小麦粉入れ
千寿 様

ありそうでどこにもないこのタイプ 汚れてもすぐ落ちるしメンテナンスも簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする