リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
ホーム&ホームペダルペール20PSスリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24157044
品番
GPRB035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フタの種類
ペダル式
材質
本体:PP、ペタル・作動板:PS
形状
角型
色
グレー
容量(L)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×400×430
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体+フタ