リス
リスの ゴミ箱
リスの ふた無しゴミ箱
W&W屑入れ角型8L ダークブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24157114
品番
カク8DB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
形状
角型
色
ダークブルー
容量(L)
8
グリーン購入法
適合
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体