リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
30PSスリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24157148
品番
GPRB037
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:PP、ペタル・作動板:PS
フタの種類
ペダル式
容量(L)
27
色
グレー
形状
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×310×565
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体+フタ