リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
noie-style リングファイル<ツイストリング> A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24157656
品番
F-7681-4
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
色
オレンジ
規格
A4・S型 2穴
仕様
分類シール付
材質
表紙・見出し:ポリプロピレン、綴じ具:スチール
厚さ(mm)
1
サイズ
A4
タイプ
タテ型
穴数
2
対応寸法(mm)
(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要
グリーン購入法
適合