※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ0.3m定格電圧(V)(5) DC24真空(V)ポート(2) Φ4 (ストレート)注文コード24158375品番ZA1051-K15G-P1-22
参考基準価格(税別)¥21,620販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・定格電圧・真空ポートなど34種類から選べます他の種類を見る 全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能