※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ 定格電圧(V)(5) DC24 真空(V)ポート(5) Φ4 (エルボ) 注文コード24158384 品番ZA1051-K15LB-P1-55
参考基準価格(税別)¥23,830 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はリード線取出方法・定格電圧・真空ポートなど34種類から選べます 他の種類を見る

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ タイプロック式(要工具形) 定格電圧(V)(5) DC24 電源電圧(V)DC24 ノズル口径(Φmm)0.5 ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W) エア供給ポートサイズP(5) Φ4 (エルボ) マニュアル(B) ロック付 電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズ 真空(V)ポート(5) Φ4 (エルボ) サクションフィルタ(-) サクションフィルタなし 圧力センサ(P1) 圧力センサ付 (0 〜 -101 kPa 精度 +/-2% F.S.) 空気圧供給(P)ポートΦ4(エルボ) ノズル径(Φmm)(05) 0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする