ZA1071-K15G-FP1-52 小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC 24158585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ0.3m注文コード24158585品番ZA1071-K15G-FP1-52
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ0.3mタイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)定格電圧(V)(5) DC24電源電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.7ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)エア供給ポートサイズP(5) Φ4 (エルボ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズ真空(V)ポート(2) Φ4 (ストレート)サクションフィルタ(F) サクションフィルタ付圧力センサ(P1) 圧力センサ付 (0 ~ -101 kPa 精度 +/-2% F.S.)空気圧供給(P)ポートΦ4(エルボ)ノズル径(Φmm)(07)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする