※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ
定格電圧(V)(5) DC24
真空(V)ポート(1) Φ3.2 (ストレート)
注文コード24158594
品番ZA1071-K15L-FP1-51
参考基準価格(税別)¥24,980
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・定格電圧・真空ポートなど34種類から選べます
他の種類を見る
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能