曜日別特売
ZA1071-Q15L-P1A-M2 小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC 24158673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプ定格電圧(V)(5) DC24真空(V)ポート(2) Φ4 (ストレート)注文コード24158673品番ZA1071-Q15L-P1A-M2
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m/ランプタイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)定格電圧(V)(5) DC24電源電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.7ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)エア供給ポートサイズP(M) 供給アダプタなし (マニホールド用)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式電磁弁組合せ(Q1) 供給用:ラッチングマイナスコモン & 破壊用:ノーマルクローズ真空(V)ポート(2) Φ4 (ストレート)サクションフィルタ(-) サクションフィルタなし圧力センサ(P1A) 圧力センサ付 (0 ~ -101 kPa 精度 +/-1% F.S.)空気圧供給(P)ポート供給アダプタなし(マニホールド用)ノズル径(Φmm)(07)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする