※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0312

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) 真空(V)ポート(N1) ストレートΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ) 注文コード24158829 品番ZB0312-K15L-EA-N1B
参考基準価格(税別)¥29,590 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はリード線取出方法・リード線・真空ポートなど5種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) 真空(V)ポート(N1) ストレートΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ) オプション(B) 単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付) 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(2) ポート排気(個別排気) ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) 圧力センサ(EA) 真空用圧力スイッチ[0〜-101、NPN2出力(単位切換機能付)] ノズル径(Φmm)(03) 0.3 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力単位切換機能付 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする