曜日別特売
ZB0331-J15LB-C4 小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331 SMC 24158917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)注文コード24158917品番ZB0331-J15LB-C4
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付手動操作方式(B) ロック式(要工具形)準標準リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)オプションなし定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)圧力センサ(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなしノズル径(Φmm)(03) 0.3圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする