※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)真空(V)ポート(L2) エルボΦ2ワンタッチ管継手(ミリサイズ)注文コード24158944品番ZB0331-K15L-EAG-L2
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・真空ポートなど11種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能