※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付
リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)
真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
注文コード24158978
品番ZB0331-K15L-L4
参考基準価格(税別)¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・真空ポートなど11種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能