曜日別特売
ZB0332-K15L-EAG-C4 小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0332 SMC 24159023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0332

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)注文コード24159023品番ZB0332-K15L-EAG-C4
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)圧力センサ(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)]圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付オプションなしリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする