※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0332

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) 真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) 注文コード24159039 品番ZB0332-K15L-EAMG-L4
参考基準価格(税別)¥28,380 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はリード線・真空ポート・供給弁・破壊弁の組合わせなど5種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m) 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ) 真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) 圧力センサ(EAM) 真空用圧力スイッチ[0〜-101、NPN2出力(SI単位固定)] 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力SI単位固定 オプションなし リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.3 排気方式(2) ポート排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(03) 0.3 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする