※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0411

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 注文コード24159084 品番ZB0411-J15M-C4B
参考基準価格(税別)¥12,820 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はリード線取出方法・定格電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付 定格電圧(V)(5) DC24 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート) オプション(B) 単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付) ノズル口径(Φmm)0.4 リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) 供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし) 真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ) 圧力センサ(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし ノズル径(Φmm)(04) 0.4 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする