noie-style D型リングファイル<ツイストリング> A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24159126 品番 F-7684-19
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-

ライトグリーン 穴数2 タイプタテ型 規格A4・S型 2穴 仕様分類シール付 材質表紙・見出し:ポリプロピレン、綴じ具:スチール 厚さ(mm)1.2 サイズA4 対応寸法(mm)(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24159108
2023-06-03
用途:
A4プリントの管理、保管
その他業種

リングがD型のものなので多くのプリントを保管することができた。背表紙用のステッカーもはいっており仕分けに便利であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする