リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
noie-style A-Zファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24159178
品番
F-7687-19
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
色
ライトグリーン
穴数
2
タイプ
タテ型
規格
A4・S型 2穴
材質
(表紙・見出し)ポリプロピレン(生地厚1.5mm)、(綴じ具)スチール
厚さ(mm)
1.5
サイズ
A4
収納枚数
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×285×314
対応寸法(mm)
(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要
グリーン購入法
適合