noie-style A-Zファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24159187 品番 F-7687-11
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-

ネイビー 穴数2 タイプタテ型 規格A4・S型 2穴 材質(表紙・見出し)ポリプロピレン(生地厚1.5mm)、(綴じ具)スチール 厚さ(mm)1.5 サイズA4 収納枚数580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×285×314 対応寸法(mm)(ラベルプリンター)12×80/上下5の余白要 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする