画像準備中

机上台<引出し付>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24159458 品番 A-7338-0
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。
50cmスケールも収納できるワイド引き出し。
ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。
引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×100 総耐荷重(kg)15(等分布) トラスコ品番855-9808 材質(本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ 有効内寸(mm)560×250×52 耐荷重(kg)15(等分布) 包装包装単位:1:4台 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×100 引出し内寸法(mm)537×226×30 形態組立式(工具付き) コンセントなし 引出しあり

商品説明動画

PC周り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24159458
2020-02-13
用途:
デスク上の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

シリーズがもう少しあればもっと使いやすい。
USBも使えたらもっと使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする