※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0431

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) 真空(V)ポート(LN1) エルボΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ) 注文コード24159459 品番ZB0431-Q15L-LN1
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はリード線取出方法・リード線・真空ポートなど8種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

供給弁・破壊弁の組合わせ(Q1) 供給弁(ラッチング+コモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 圧力センサ(-) 圧力センサ/真空用圧力スイッチなし リード線(-) コネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要) 真空(V)ポート(LN1) エルボΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ) オプションなし 定格電圧(V)(5) DC24 ノズル口径(Φmm)0.4 排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気) ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし) ノズル径(Φmm)(04) 0.4 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様なし 真空用圧力スイッチコネクタ付リード線なし(圧力センサの場合は指定不要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする