F-71SM-11 クリヤーケース(マチ付) A3 リヒトラブ 24159643 F-71SM-11 クリヤーケース(マチ付) A3 リヒトラブ 24159643 F-71SM-11 クリヤーケース(マチ付) A3 リヒトラブ 24159643 F-71SM-11 クリヤーケース(マチ付) A3 リヒトラブ 24159643 F-71SM-11 クリヤーケース(マチ付) A3 リヒトラブ 24159643

クリヤーケース(マチ付) A3

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24159643 品番 F-71SM-11
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。
豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。

グリーン購入法適合 トラスコ品番855-9740 材質オレフィン サイズA3 収納枚数200 寸法(縦×横)(mm)337×470

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
ファイル整理
サービス業

マチがしっかり付いているんでたっぷり入ります。リピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする