環境テクノス
環境テクノスの 純水製造・純水関連
環境テクノスの フィルターハウジング
ビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24159914
品番
白/透明
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
食品適合の材質を使用。
目詰まり状態が確認できる透明。
500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径
PT1(25A)
材質
(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル
寸法(mm)
Φ190×600
使用温度範囲(℃)
4〜40
耐圧(kg/cm
2
)
3.5〜4.0
注意
※20インチ標準の約2倍流れます。標準流量 10〜20L/分を目安として下さい。流し過ぎますとゴミが流出します。