ZB0621-K15L-EAG-LN1B 小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621 SMC 24160247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個真空(V)ポート(LN1) エルボΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)注文コード24160247品番ZB0621-K15L-EAG-LN1B
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能

真空(V)ポート(LN1) エルボΦ1/8ワンタッチ管継手(インチサイズ)圧力センサ(EA) 真空用圧力スイッチ[0~-101、NPN2出力(単位切換機能付)]圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力単位切換機能付オプション(B) 単体用ブラケット付(同梱出荷品、未組付)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(06) 0.6真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする