※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)注文コード24160265品番ZB0621-K15L-FBMG-C4
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能