※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしリード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)真空(V)ポート(L4) エルボΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)注文コード24160414品番ZB0631-K15LO-EAG-L4
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・真空ポートなど12種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能